Beli fitting rucika di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  2. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread AW
    Mulai

    Rp49.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread AW
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    Mulai

    Rp15.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  6. HOLLAENDER Slide-On Railing and Framing Fitting (Sambungan Railing dan Rangka Geser)
    Mulai

    Rp199.900

    HOLLAENDER Slide-On Railing and Framing Fitting (Sambungan Railing dan Rangka Geser)
    Deskripsi:
    Aluminum elbows connect pipes where they intersect at the corners of a structure. Aluminum fittings are lighter than cast iron fittings, which makes them well suited for use in structures that will be disassembled and reconfigured often. They will not rust and are suitable for indoor and outdoor use. They are nonmagnetic and nonsparking.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Finish: Unfinished
    • Material: Aluminium
    • Standards: ASTM B179 535
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC
    Mulai

    Rp1.999.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC
    Deskripsi:
    Bekerjasama dengan produsen sambungan pipa dan perusahaan trading terbesar di Jepang, PT Wahana Duta Jaya Rucika kembali berinovasi melalui produk terbarunya yaitu Rucika Access Fitting. Sesuai dengan komitmen sebagai Solusi Total Sistem Perpipaan, Rucika Access Fitting merupakan pengganti bak kontrol dan solusi termudah dari sistem perawatan instalasi perpipaan air kotor baik di dalam dan luar ruangan yang memiliki 4 jenis dan ukuran yaitu, Access Fitting ST 4x6inch, Access Fitting 90L 4x6inch, Access Fitting 90Y Right 4x6inch dan Access Fitting 90Y Left 4x6inch. Fitting yang sudah digunakan di Jepang dan menjadi standar dalam setiap instalasi saluran air buangan, saat ini sudah hadir di Indonesia untuk pertama kalinya melalui PT. Wahana Duta Jaya Rucika.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Connector (inch): 6
    • Access Cap (inch): 6
  8. Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp82.900

    Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends that fit over the ends of pipe. These fittings require glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
    atribut:
    • Pipe Fitting Material: PVC
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. TRUSCO Water Hose High-Performance (Selang Air / Selang Benang)
    74%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Water Hose High-Performance (Selang Air / Selang Benang)
    atribut:
    • Applications: Irrigation and Sprinkling
    • Material: PVC
    • Normal Opreration Pressure: 0.784
    • Purpose of Use: For watering.
    • Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
  11. Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
Daftar Harga fitting rucika Terbaru October 2026
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread AWRp49.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AWRp15.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AWRp22.900
RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)Rp389.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket Katup AWRp10.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AWRp6.900
HOLLAENDER Slide-On Railing and Framing Fitting (Sambungan Railing dan Rangka Geser)Rp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)